Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M8 0,5-1qmm DIN PA rt Entspricht DIN Polyamid (PA) 180027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh M8 0,5-1qmm DIN PA rt Entspricht DIN Polyamid (PA)
Ringkabelschuh M8 0,5-1qmm DIN PA rt Entspricht DIN Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     262-E829J06
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh m8
Ringkabelschuh M8 0,5-1qmm DIN PA rt Entspricht DIN Polyamid (PA) 180027
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
17 - 20
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Entspricht DIN:
ja
Farbe der Isolation:
rot
Flanschform:
Ringform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
Polyamid (PA)
Nennquerschnitt:
0.5 - 1 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,08812*
€ 0,12582*
100
€ 5,00*
ab € 0,0914*
€ 0,1306*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,098*
€ 0,1392*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,1177*
€ 0,1667*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,11853*
€ 0,18653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12582*
€ 0,14973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11822*
€ 0,14068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11032*
€ 0,13128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08812*
€ 0,10486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.