Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh iso. 0,5-1 M 8 180027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180027 Elektrischer Kontakt
Cimco 180027 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517I-35860384
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180027
EAN/GTIN:
     4021103800270
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 0,5-1qmm rot

Ringkabelschuh iso. 0,5-1 M 8 180027

Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
Polyamid (PA)
Farbe der Isolation:
rot
Nennquerschnitt:
0,5..1 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
17..20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,08812*
€ 0,12662*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0913*
€ 0,1315*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,095*
€ 0,1365*
30 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1167*
€ 0,1667*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,11853*
€ 0,18353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,123*
€ 0,14637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.