Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkabelschuh M12 50qmm DIN Entspricht DIN 180474


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringkabelschuh M12 50qmm DIN Entspricht DIN
Ringkabelschuh M12 50qmm DIN Entspricht DIN
Artikel-Nr.:
     262-E829J62
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180474
EAN/GTIN:
     4021103804742
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh
Ringkabelschuh M12 50qmm DIN Entspricht DIN 180474
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
0 - 0
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Entspricht DIN:
ja
Flanschform:
Ringform
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Halogenfrei:
ja
Hülsenform:
kurz
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
50 - 50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: DIN-Kabelschuh, Kabelschuh, Kabelschuh nach DIN 46234, Kabelschuh nach DIN 46235, Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8917*
€ 0,8917*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,66399*
€ 1,00399*
1
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 1,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7337*
€ 1,1137*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7891*
€ 1,1991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00399*
€ 1,19475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95399*
€ 1,13525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88399*
€ 1,05195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84399*
€ 1,00435
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79399*
€ 0,94485
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66399*
€ 0,79015
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105764
ab € 104,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.