Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschkabelschuhe Ringform Cu 180474


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 180474 Elektrischer Kontakt
Cimco 180474 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     3517I-15882090
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180474
EAN/GTIN:
     4021103804742
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh

Quetschkabelschuhe Ringform Cu 180474

Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, DIN 46234. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt, andere Oberflächen auf Anfrage - Besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228 . Querschnitt: 50 mm²
Bolzen-Ø 12 mm
Nenngröße nach DIN: 12-50
D1: 11 D3: 13
A: 16
B: 22
L: 36
S: 1,8
Gewicht per 100 St.
Weitere Informationen:
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Flanschform:
Ringform
Entspricht DIN:
ja
Isolation:
ohne
Nennquerschnitt:
50 mm²
Bandware:
nein
Hülsenform:
kurz
AWG-Bereich:
0
Geeignet für massive Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,8917*
€ 0,8917*
1
€ 5,95*
ab € 0,66399*
€ 1,00399*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 1,06*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7337*
€ 1,1137*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,7891*
€ 1,1991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105764
ab € 104,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.