Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L140mm ge 3,5x1,4mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase 181482


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder gelb BxL 3,5 x 140 mm Kabelbaum¸ 2,5-36 mm Mindestzugfestigkeit 18kp
Kabelbinder gelb BxL 3,5 x 140 mm Kabelbaum¸ 2,5-36 mm Mindestzugfestigkeit 18kp
Artikel-Nr.:
     262-E830B67
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181482
EAN/GTIN:
     4021103814826
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder gelb pe
kabelbinder
cimco kabelbinder
Kabelbinder L140mm ge 3,5x1,4mm hfr PA Polyamid (PA) -40-85°C KstZungeNase 181482
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.4 mm mm
Bandlänge:
140 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
Steckanker/Stecknase
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
3 - 36 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Min. Haltekraft:
150 N
Montagetemperatur:
-10 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 3,19*
€ 4,82*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,466*
€ 5,196*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,24*
€ 5,46*
ab € 3,53*
€ 5,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,98*
€ 5,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,37*
€ 6,3903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0398* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.