Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Sicherungseinsatz D02 4A 400V br DSED02-04MI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Tytan Sicherungssteckersatz 230 V, 400 V AC, 4 A, braun, mech.
Doepke Tytan Sicherungssteckersatz 230 V, 400 V AC, 4 A, braun, mech.
Doepke Tytan Sicherungssteckersatz 230 V, 400 V AC, 4 A, braun, mech.
Artikel-Nr.:
     262-E831E83
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980121
EAN/GTIN:
     4014712048812
Suchbegriffe:
Schraubsicherung
d02 schraubsicherung
schraubsicherung
D0-Sicherungseinsatz D02 4A 400V br DSED02-04MI
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstrom:
4 A A
Farbcode:
braun
Weitere Suchbegriffe: D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,41*
€ 26,91*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,22*
€ 27,95*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 20,68*
€ 28,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,33*
€ 35,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09980120
ab € 19,41*
Ähnlich
Doepke
09980129
ab € 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.