Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L280mm natur 7,5x2mm hfr PA -15-75°C Polyamid (PA) KstZungeNase 181491


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181491 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181491 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E836C91
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181491
EAN/GTIN:
     4021103814918
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
cimco kabelbinder
Kabelbinder L280mm natur 7,5x2mm hfr PA -15-75°C Polyamid (PA) KstZungeNase 181491
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
2 mm mm
Bandlänge:
280 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-15 - 75 °C
Breite des Bandes:
7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
10 - 76 mm
Farbe:
natur | weiß
Halogenfrei:
ja
Lösbarer Verschluss:
ja
Min. Haltekraft:
280 N
Montagetemperatur:
0 - 75 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 9,80*
ab € 0,1123*
€ 0,1573*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,11533*
€ 0,16133*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12173*
€ 0,17073*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1233*
€ 0,1723*
100
€ 5,00*
ab € 0,124*
€ 0,174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16133*
€ 0,19198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15133*
€ 0,18008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14833*
€ 0,17651
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14133*
€ 0,16818
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,11533*
€ 0,13724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,133* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.