Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 7,5x280mm 181491


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181491 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181491 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     3517B-91366565
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181491
EAN/GTIN:
     4021103814918
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
cimco kabelbinder

Kabelbinder 7,5x280mm 181491

Wiederöffnenbare Kabelbinder aus Polyamid 6. 6, Öffnen beliebig oft wieder einsetzbar, einfaches Lösen der Raste durch Fingerdruck, BxL 7, 5x280 mm Bündeldurchmesser bis 76 mm, Mindestzugfestigkeit 36kp, naturfarbig
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,5 mm
Bandlänge:
280 mm
Bündeldurchmesser:
10..76 mm
Min. Haltekraft:
280 N
Betriebstemperatur:
-15..75 °C
Montagetemperatur:
0..75 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 9,80*
ab € 0,1123*
€ 0,1573*
100
€ 5,95*
ab € 0,11533*
€ 0,16133*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,12173*
€ 0,17073*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1233*
€ 0,1723*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,124*
€ 0,174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.