Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst Montageset 68x25mm R=75mm Mit Anschlussset GUIDECHAINSETPL4-68-7F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E836E16
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16124068075
EAN/GTIN:
     4025113214041
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Führungskette Kst Montageset 68x25mm R=75mm Mit Anschlussset GUIDECHAINSETPL4-68-7F
Weitere Informationen:
Außenbreite:
68 mm
Außenhöhe:
30 mm
Biegeradius:
75 mm
Innenbreite:
68 mm mm
Innenhöhe:
25 mm mm
Max. freitragende Länge:
23 m
Mit Anschlussset:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 63,54*
€ 81,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,63*
€ 81,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 64,35*
€ 82,25*
Frei Haus
ab € 65,47*
€ 83,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,92*
€ 91,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16124038050
ab € 53,45*
Ähnlich
Flexa
16124048075
ab € 58,60*
Ähnlich
Flexa
16125081100
ab € 82,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.