Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungskette Kst Montageset 81x34mm R=100mm Mit Anschlussset MONTAGESETPL5-81-10F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E836E17
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     16125081100
EAN/GTIN:
     4025113214058
Suchbegriffe:
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten
energieführungsketten flexa
Führungskette Kst Montageset 81x34mm R=100mm Mit Anschlussset MONTAGESETPL5-81-10F
Weitere Informationen:
Außenbreite:
81 mm
Außenhöhe:
40 mm
Biegeradius:
100 mm
Innenbreite:
81 mm mm
Innenhöhe:
34 mm mm
Max. freitragende Länge:
31 m
Mit Anschlussset:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Öffnungsprinzip:
Deckel
Weitere Suchbegriffe: schleppketten, Energiekette, Führungskette, Kabelschleppkette, Schleppkette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 83,24*
€ 105,37*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,33*
€ 105,48*
Frei Haus
ab € 86,66*
€ 109,49*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,62*
€ 117,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,46*
€ 127,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,30*
€ 151,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
16124038050
ab € 53,93*
Ähnlich
Flexa
16124048075
ab € 59,16*
Ähnlich
Flexa
16124068075
ab € 64,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.