Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter B 4p 550V 40A 0,3A sel 4TE Selektiver-Typ REG 10kA 5kAstoß DFS4040-4/0,30-BSKSV500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter B 4p 550V 40A 0,3A sel 4TE Selektiver-Typ REG 10kA 5kAstoß
FI-Schutzschalter B 4p 550V 40A 0,3A sel 4TE Selektiver-Typ REG 10kA 5kAstoß
Artikel-Nr.:
     262-E837G83
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09136982
EAN/GTIN:
     4014712156715
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-Schutzschalter B 4p 550V 40A 0,3A sel 4TE Selektiver-Typ REG 10kA 5kAstoß DFS4040-4/0,30-BSKSV500
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 - 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 - 50 mm²
Bemessungsfehlerstrom:
0.3 A A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsspannung:
550 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
40 A A
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Fehlerstrom-Typ:
B
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schutzart (IP):
IP20
Selektiver-Typ:
ja
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
5 kA kA
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 40 °C
Verlustleistung:
6.1 W
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
allstromsensitiv:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, SH Schalter, SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, doepke fi-schutzschalter40a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 623,80*
€ 729,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 684,80*
€ 792,65*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 694,30*
€ 803,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 744,83*
€ 860,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,74*
€ 1.024,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,29*
€ 1.011,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,97*
€ 962,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,01*
€ 934,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,83*
€ 886,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,30*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,59*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 693,39*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 260,19*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,83*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 324,13*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 680,14*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 393,52*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 318,90*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,32*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.