Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Stahlseil Ø6mm fvz 7600Nbr 7600Ntr CW100-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIED Eklips-Band/Seilbf. CW100-6
NIED Eklips-Band/Seilbf. CW100-6
Artikel-Nr.:
     262-E838E96
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339753123
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø 6mm
Stahlseil Ø6mm fvz 7600Nbr 7600Ntr CW100-6
Weitere Informationen:
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Außendurchmesser:
6 mm mm
Bruchlast:
7600 N
Gewicht:
14.4 kg/100 m
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Tragfähigkeit:
7600 N
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, niedax drahtseil, Alu-Seil, Draht, Kupfer-Seil, Metallseil, Runddraht, Seil, Seil für Blitzschutz, Stahl-Seil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 295,93*
€ 343,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 297,23*
€ 344,41*
Frei Haus
ab € 298,48*
€ 347,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,02*
€ 348,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 320,88*
€ 370,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,41*
€ 409,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,82*
€ 377,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,70*
€ 368,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.