Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel GEB-K UT 61x213mm ST cws hfr vz RAL9001 GKV213-78W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerätekanal-Vertikaleck GKV 213-78 W
Gerätekanal-Vertikaleck GKV 213-78 W
Artikel-Nr.:
     262-E839E08
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339373277
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Flachwinkel (Kabelkanal)
niedax brüstungskanal stahl verzink...
Flachwinkel GEB-K UT 61x213mm ST cws hfr vz RAL9001 GKV213-78W
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
213 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Richtung:
steigend/fallend
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
61 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal, Flachwinkel für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, Vertikales Eckstück für Brüstungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 112,03*
€ 140,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,54*
€ 141,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,15*
€ 143,52*
Frei Haus
ab € 116,63*
€ 146,66*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,11*
€ 150,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,06*
€ 157,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.