Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GK-Vertikaleck 90° 213x61mm einzügig symm.pulverbeschichtet RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2214894
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GKV213-78W
EAN/GTIN:
     4013339373277
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Flachwinkel (Kabelkanal)
niedax brüstungskanal stahl verzink...
Gerätekanal-Vertikaleck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T: 213 x 61 mm Schenkellänge innen: 200 mm Deckelöffnung: 78 mm Farbton: cremeweiß RAL: 9001 Farbe: weiß, Breite: 213 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 61 mm, RAL-Nummer: 9001, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, Richtung: steigend/fallend, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: true, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
GKV213-78W
Ident Code:
1-GKV213-78W
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal stahlblech, brüstungskanal, Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 113,54*
€ 141,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,51*
€ 142,46*
Frei Haus
ab € 118,04*
€ 147,67*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 120,26*
€ 149,86*
€ 5,95*
ab € 127,75*
€ 159,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,86*
€ 178,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,08*
€ 164,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.