Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal ST 220x80mm cws GEB-K RAL9001 vz 14512qmm 2000mm DKU220-78T80W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal ST 220x80mm cws GEB-K RAL9001 vz 14512qmm 2000mm DKU220-78T80W
Artikel-Nr.:
     262-E840A43
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339479887
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
brüstungskanal stahlblech
brüstungskanal
Geräteeinbaukanal ST 220x80mm cws GEB-K RAL9001 vz 14512qmm 2000mm DKU220-78T80W
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Anzahl der steckbaren Trennwände:
2
Ausführung Rückwand (Innenseite):
gelocht
Bauform rechteckig:
ja
Breite:
220 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Länge:
2000 mm mm
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
14512 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
78 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Brüstungskanal-Unterteil, Elektro-Installationskanal-System, Geräteeinbaukanal mit Oberteil, Geräteeinbaukanal Unterteil, Installationskanal, Kabelkanal, Kabelkanal-Unterteil, Pultkanal, Unterteil Kabelkanal, Unterteil-Brüstungskanal, Wand-Installationskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 84,29*
€ 107,55*
1
Frei Haus
ab € 87,75*
€ 111,23*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 176,05*
€ 215,41*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 197,7366*
€ 238,6966*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 238,6966*
€ 284,04895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 236,6366*
€ 281,59755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,8466*
€ 267,56745
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 197,7366*
€ 235,30655
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 98,8683* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 477,3932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.