Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 220-78T80 W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 220-78T80 W
Artikel-Nr.:
     3517I-30759095
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     DKU 220-78T80 W
EAN/GTIN:
     4013339479887
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
niedax brüstungskanal stahl verzink...
brüstungskanal stahlblech

Geräteeinbaukanal zweizügig DKU 220-78T80 W

Doppelzügiges Gerätekanalunterteil, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, mit zwei mittels nachträglich montierbaren, selbstkontaktierenden Trennprofil aus Aluminium mit Kabeldurchführöffnungen getrennten, gleich großen Leitungszügen, durchlaufende Perforation im Kanalrücken zur flexiblen Montage auf Wand oder /-konsole, durchgehende Haltelaschen zur Aufnahme von Trennprofilen im Rückenteil, Gerätemontage in den Leitungszügen mit einrastbarer Gerätedose, für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich 6 Kabelhalteklammern je 2 m Lieferlänge, Zubehör für den Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Tiefe:
80 mm
Länge:
2000 mm
Anzahl der Oberteile:
2
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
78 mm
Symmetrisch:
ja
Bauform rechteckig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 84,39*
€ 107,78*
1
Frei Haus
ab € 87,84*
€ 111,64*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 175,36*
€ 215,07*
2
€ 5,95*
ab € 197,3966*
€ 240,2466*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,78*
€ 128,2582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,36*
€ 126,5684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,34*
€ 120,5946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,69*
€ 119,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,39*
€ 100,4241
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 42,195* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.