Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel ST 2000mm U-Profil 4kN f.Funkterh HU5050/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIED Hängestiel HU5050/2000 2000mm HU5050/2000
NIED Hängestiel HU5050/2000 2000mm HU5050/2000
Artikel-Nr.:
     262-E840I61
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339858965
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
U-Profilschiene
Hängestiel ST 2000mm U-Profil 4kN f.Funkterh HU5050/2000
Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Gewicht:
5.30442 kg
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Profilbreite:
50 mm mm
Profilhöhe:
50 mm mm
Tragfähigkeit:
4 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel, hängestiel u-profil, C-Profil, Hängeschiene, Hängestiel für Kabeltragsystem, I-Profil, I-Stiel, Kabelrinnensystem, Kabeltragsystem, Kabelverlege-System, S-Profil, Stiel, Stiel für Kabeltragsystem, T-Profil, T-Stiel, U-Profil, U-Profil doppelseitig, U-Stiel, Z-Profil, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 38,53*
€ 50,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,86*
€ 51,05*
€ 5,46*
ab € 99,73*
€ 125,42*
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 129,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 144,49*
€ 179,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 23,54*
Ähnlich
Niedax
ab € 32,31*
Ähnlich
Niedax
ab € 9,20*
Ähnlich
Niedax
ab € 13,70*
Ähnlich
Niedax
ab € 18,94*
Ähnlich
Niedax
ab € 19,69*
Ähnlich
Niedax
HU5050/1000
ab € 20,91*
Ähnlich
Niedax
HU5050/1200
ab € 24,55*
Ähnlich
Niedax
HU5050/300
ab € 11,02*
Ähnlich
Niedax
HU5050/400
ab € 12,70*
Ähnlich
Niedax
HU5050/600
ab € 16,39*
Ähnlich
Niedax
HU5050/800
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.