Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängestiel HU 5050/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIED Hängestiel HU5050/2000 2000mm HU5050/2000
NIED Hängestiel HU5050/2000 2000mm HU5050/2000
Artikel-Nr.:
     3517I-30957725
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HU 5050/2000
EAN/GTIN:
     4013339858965
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Hängestiel
U-Profilschiene

Hängestiel HU 5050/2000

Hängestiel, 3-seitig durchgehend gelochtes U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, System HU 5050/..., für Ausleger zur ein-/zwei- und dreiseitigen Verlegung, um die Verformung des Hängestielprofils bei der Montage von Ausleger zu verhindern, ist aus statischen Gründen das Hängestiel-Distanzprofil HDS 50.50 F mit Sechskantschraube zu berücksichtigen, bei einer einseitigen Befestigung des Auslegers am Hängestielprofil ist bevorzugt die geschlossene Seite des Auslegers fluchtend mit dem Profilsteg des Hängestiels anzubringen.
Weitere Informationen:
Länge:
2005 mm
Profilbreite:
50 mm
Profilhöhe:
50 mm
Ausführung:
U-Profil
Tragfähigkeit:
4 kN
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 38,53*
€ 50,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,86*
€ 51,05*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,73*
€ 125,42*
Frei Haus
ab € 103,79*
€ 129,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 144,49*
€ 179,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 23,54*
Ähnlich
Niedax
ab € 32,31*
Ähnlich
Niedax
ab € 9,20*
Ähnlich
Niedax
ab € 13,70*
Ähnlich
Niedax
ab € 18,94*
Ähnlich
Niedax
ab € 19,69*
Ähnlich
Niedax
HU5050/1000
ab € 20,91*
Ähnlich
Niedax
HU5050/1200
ab € 24,55*
Ähnlich
Niedax
HU5050/300
ab € 11,02*
Ähnlich
Niedax
HU5050/400
ab € 12,70*
Ähnlich
Niedax
HU5050/600
ab € 16,39*
Ähnlich
Niedax
HU5050/800
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.