Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 16x16mm lire Kst hfr anth RAL7021 unbeh LER16.016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E841B75
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339887606
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endstück LF-K 16x16mm lire Kst hfr anth RAL7021 unbeh LER16.016
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
16 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
anthrazit
Halogenfrei:
ja
Höhe:
16 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7021
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,88*
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,14*
5 Tage
99
1
€ 6,50*
ab € 0,66*
€ 1,22*
1
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.