Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax LER16.016 Endschutzring 16x16mm Kunstst. PP RAL7021 schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1899643
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339887606
EAN/GTIN:
     4013339887606
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
niedax endstück (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
Endschutzring, aufgrund der getrennten Ausführung auch zum nachträglichen Einbau geeignet, halogenfrei, silikonfrei (frei von lackbenetzten Substanzen). In persönlichen Gefährdungsbereichen ist der Endschutzring anzuordnen! Verwendung für : Mini-Leitungsschutzkanal LLK 16.016... Abmessungen (ca. Maße) H x B : 17 x 18,5 mm Farbton : schwarzgrau RAL : 7021 (ähnlich) Werkstoff : PP (Polypropylen)
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
links/rechts
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen
Halogenfrei:
true
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
7021
Geeignet für Funktionserhalt:
false
Schutzfolie:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,88*
1
€ 5,46*
ab € 0,48*
€ 0,90*
20
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 1,14*
Lager 986
99
1
€ 6,50*
ab € 0,66*
€ 1,22*
1
€ 3,90*
ab € 0,79*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.