Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WandStielausleger 50-200x136mm 204mm ST KTC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger KTC 200
Ausleger KTC 200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E841D55
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339859825
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
WandStielausleger 50-200x136mm 204mm ST KTC200
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Breite:
40 mm mm
Farbe:
ohne
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50 - 200 mm
Höhe:
136 mm mm
Länge:
204 mm mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: hängestiel niedax, hängestiel, wand- und stielausleger, Ankerschienenausleger, Ausleger, Ausleger für Kabelbahn-System, Ausleger für Kabeltragsystem, Ausleger für Stiel, Ausleger für Wand, Doppelausleger, Doppelwandausleger, Kabelträger-Wandkonsole, Klemmausleger, Klemmausleger für Kabeltragsystem, Konsole, Profilschienenausleger, Profilschienenausleger mit Profil, Stielausleger für Gewindestange, Tragkonsole, Tragkonstruktion, Wand- und Stielausleger, Wand-/Profilschienenausleger, Wandausleger für Kabeltragsystem, Wandausleger mit Doppelprofil, Wandausleger mit Profil, Wandkonsole, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,21*
€ 21,44*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 20,62*
€ 28,32*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 35,12*
€ 41,29*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 36,07*
€ 42,28*
1
€ 5,46*
ab € 31,70*
€ 42,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 845,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.