Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger KTC 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger KTC 200
Ausleger KTC 200
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-50957817
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTC 200
EAN/GTIN:
     4013339859825
Suchbegriffe:
Hängestiel
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger

Ausleger KTC 200

Hängestiel- und Wandausleger, standard, für die Kabelrinnenmontage bei niedriger Bauhöhe, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 114 x 40 x 204 mm Tragfähigkeit F bei L/2 : 0,75 kN im System geprüft Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Länge:
204 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
136 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,23*
€ 21,51*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 20,60*
€ 28,22*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 35,34*
€ 41,33*
20
€ 5,95*
ab € 36,02*
€ 42,26*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 31,76*
€ 42,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.