Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken Set 1-tlg, 5m, galv.verz GAH-1/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängungs-Set Haken GAH-1/5
Seilabhängungs-Set Haken GAH-1/5
Artikel-Nr.:
     262-E841G47
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339918140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung 5m
seilabhängung
Haken Set 1-tlg, 5m, galv.verz GAH-1/5
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Art des Endanschlusses:
Haken
Kabeldurchmesser:
1 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Zulässige Nutzlast:
0.1 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,10*
€ 14,49*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,52*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 16,04*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,79*
€ 16,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.