Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängungs-Set Haken GAH-1/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängungs-Set Haken GAH-1/5
Seilabhängungs-Set Haken GAH-1/5
Artikel-Nr.:
     3517B-95922084
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GAH-1/5
EAN/GTIN:
     4013339918140
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung 5m
seilabhängung

Seilabhängungs-Set Haken GAH-1/5

GRIPPLE Set-Haken, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Träger, Gitterrinnen, Profilklammern, Flanschkrallen, Schlaufen und Ösen. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit einem Haken am Ende 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung 1 GRIPPLE Justier-/Entriegelungsstift (je kleinste VPE 1x beigepackt) Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
sonstige
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Haken
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Kabellänge:
5 m
Kabeldurchmesser:
1,5 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
10 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,10*
€ 14,49*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,52*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,77*
€ 16,04*
10
€ 5,95*
ab € 12,79*
€ 16,07*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,31*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.