Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterspannungsrelais 250V 3N 400230V 1250VA AC 1TE IP40 RUR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Unterspannungsmessrelais 1 W, 230 V, 400 V AC mit einst. Schaltschwelle
Unterspannungsmessrelais 1 W, 230 V, 400 V AC mit einst. Schaltschwelle
Unterspannungsmessrelais 1 W, 230 V, 400 V AC mit einst. Schaltschwelle
Unterspannungsmessrelais 1 W, 230 V, 400 V AC mit einst. Schaltschwelle
Artikel-Nr.:
     262-E841G83
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais
Unterspannungsrelais 250V 3N 400230V 1250VA AC 1TE IP40 RUR3
Weitere Informationen:
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Auslöseverzögerung:
200 ms ms
Bemessungsfrequenz:
48 - 63 Hz Hz
Bemessungsspannung:
250 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbauhöhe:
87 mm mm
Max. Schaltleistung:
1250 VA VA
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
6 c/min c/min
Montageart:
DIN-Schiene
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais, Unterspannung-Überwachungsrelais, Unterspannung-Überwachungsrelais für Reiheneinbau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,18*
€ 71,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,83*
€ 72,62*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,55*
€ 76,46*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,29*
€ 77,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 82,23*
€ 100,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09980717
ab € 50,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.