Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungsbügel gr ST 09800EBENTRIEGELUNGSBÜGEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2223800 Lichtmontage & Zubehör
Trilux 2223800 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-E844C13
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2223800
EAN/GTIN:
     4018242061174
Entriegelungsbügel gr ST 09800EBENTRIEGELUNGSBÜGEL
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Entriegelungsbügel
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,67*
€ 31,27*
€ 5,00*
ab € 24,11*
€ 33,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,40*
€ 33,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,75*
€ 33,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,88*
€ 36,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.