Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-28750373 Herst.-Nr.: 2223800 EAN/GTIN: 4018242061174 |
|
|
| | |
| Entriegelungsbügel 09800EB Entriegelungsbügel 98er-Außenleuchten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Werkstoff: | Stahl | Breite: | 132 mm | Höhe: | 4 mm | Tiefe: | 168 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,67* | € 31,27* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,11* | € 33,21* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,40* | € 33,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,75* | € 33,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,88* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|