Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 76mm 3f ST Zubehör 09800/3/76-IIMASTAUFSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2223700 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Trilux 2223700 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     262-E844C26
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2223700
EAN/GTIN:
     4018242061198
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Aufsatzstück 76mm 76mm 3f ST Zubehör 09800/3/76-IIMASTAUFSATZ
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
3
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
865 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
76 mm
Gewicht:
20 kg
Höhe:
415 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Tiefe:
987 mm
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: kettenabhänger lichtbandsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 829,65*
€ 924,69*
€ 65,00*
ab € 863,66*
€ 966,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 890,49*
€ 995,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 985,32*
€ 1.095,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.006,96*
€ 1.128,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,26*
€ 1.303,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,38*
€ 1.298,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,17*
€ 1.218,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,89*
€ 1.189,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,32*
€ 1.172,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.