Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz 09800/3/76-II


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mastaufsatz 09800/3/76-II
Mastaufsatz 09800/3/76-II
Artikel-Nr.:
     3518I-18750372
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2223700
EAN/GTIN:
     4018242061198
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Mastaufsatz 09800/3/76-II

Mastaufsatz 3-fach. Aus geschweißtem, verzinktem Stahlrohr. Für Leuchtentyp 98... . Mastzopf Ø 76 mm. Farbe außen tiefschwarz, ähnlich RAL 9005. Mit 3-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm2 und Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Farbe:
schwarz
Länge:
987 mm
Breite:
865 mm
Höhe:
415 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kettenabhänger lichtbandsystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 829,65*
€ 924,69*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 863,66*
€ 966,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 890,49*
€ 995,69*
€ 5,95*
ab € 985,32*
€ 1.095,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.006,96*
€ 1.128,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,81*
€ 1.150,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,80*
€ 1.146,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,55*
€ 1.081,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,28*
€ 1.052,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,66*
€ 1.027,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.