Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung sw ST 09800WBWANDBEFESTIGUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2224100 Lichtmontage & Zubehör Wandhalterung
Trilux 2224100 Lichtmontage & Zubehör Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     262-E844C29
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2224100
EAN/GTIN:
     4018242065776
Wandhalterung sw ST 09800WBWANDBEFESTIGUNG
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandhalterung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 385,84*
€ 446,42*
Frei Haus
ab € 413,19*
€ 476,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 416,40*
€ 479,03*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 414,74*
€ 479,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 459,57*
€ 527,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,34*
€ 627,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,01*
€ 593,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,82*
€ 578,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,57*
€ 546,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.