Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 27x42,5x82mm Hutschiene TH35 CR-M4SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB CR-M4SS Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4SS Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4SS Leistungsrelais Weiß
ABB CR-M4SS Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E850J54
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405651R3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Miniaturrelais
Relaissockel Schraub TS35 27x42,5x82mm Hutschiene TH35 CR-M4SS
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
27 mm mm
Höhe:
42.5 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
82 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, Relaissockel, abb relaissockel, miniaturrelais, Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,05*
€ 4,07*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,52*
€ 4,68*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,78*
€ 4,99*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 5,25*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,24*
€ 6,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SVR405651R2000
ab € 2,88*
Zubehör
ABB
CR-MH
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.