Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x45mm Kst Mit Nagel 2723/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E851B02
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126038675
Suchbegriffe:
Nagelschellen
hkl nagelschelle
nagelschellen
Nagelschelle m.Nagel Ø7-12mm lgr 2x45mm Kst Mit Nagel 2723/45
Weitere Informationen:
Breite der Öffnung:
6.6 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7 - 12 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Höhe der Öffnung:
5 mm
Mit Nagel:
ja
Nageldurchmesser:
2 mm mm
Nagellänge:
45 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0517*
€ 0,0777*
5 Tage
1200
100
€ 6,95*
ab € 0,0521*
€ 0,0779*
100
€ 5,00*
ab € 0,0752*
€ 0,1097*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,08357*
€ 0,12007*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,12616*
€ 0,21116*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,21116*
€ 0,25128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18616*
€ 0,22153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17816*
€ 0,21201
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16516*
€ 0,19654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15916*
€ 0,1894
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12616*
€ 0,15013
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.