Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose E22 Kst rechteck IP20 226,1x84x60,5mm 289800


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose E22 Kst rechteck IP20 226,1x84x60,5mm
Hohlwanddose E22 Kst rechteck IP20 226,1x84x60,5mm
Artikel-Nr.:
     262-E851D39
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     289800
EAN/GTIN:
     4010337066538
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose E22 Kst rechteck IP20 226,1x84x60,5mm 289800
Weitere Informationen:
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
84 mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Länge:
226.1 mm
Montageart:
Hohlwand
Schutzart (IP):
IP20
Spezielle Anwendung:
ohne
Tiefe:
60.5 - 60.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,86*
€ 5,62*
3 Tage
28
€ 6,40*
ab € 3,95*
€ 5,75*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 5,80*
1 Tag
30
€ 5,90*
ab € 4,12*
€ 5,99*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 6,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
289600
ab € 1,94*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
289700
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.