Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner 6-12V UC LINKS Winkel li Einb Arbeitsstrom Standardtüröffner 17E----32435D14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner iW DIN L EST 17E----32435D14
Türöffner iW DIN L EST 17E----32435D14
Artikel-Nr.:
     262-E856J47
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     17E----32435D14
EAN/GTIN:
     4042203131156
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Türöffner 6-12V UC LINKS Winkel li Einb Arbeitsstrom Standardtüröffner 17E----32435D14
Weitere Informationen:
Arbeitsweise:
Arbeitsstrom
Ausführung:
Standardtüröffner
Form des Schließblechs:
Winkel
Mit mechanischer Entriegelung:
ja
Montageart:
Einbau
Spannung:
6 - 12 V
Stromart:
AC/DC
Öffnungsrichtung nach DIN:
links
Weitere Suchbegriffe: automatischer türöffner 6-12v eff eff, riegelschaltkontakt effeff, riegelschaltkontakt, Einstecktüröffner, Elektrischer Türöffner, Elektro-Türöffner, Fluchttüröffner, Kasten-Türöffner, Kettenzugtüröffner, Ruhestrom-Türöffner, Sicherheitsschlossöffner, Sicherheitsschloss-Türöffner, Sicherheitstechnik-Türöffner, Standardtüröffner, Türcode-Anlagen-Öffner, Türsteuerungssystem-Türöffner, Wassergeschützter Türöffner
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 43,58*
€ 56,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,60*
€ 57,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,32*
€ 57,79*
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 58,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,27*
€ 59,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
effeff
17E----32435D15
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.