Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türöffner iW DIN L EST 17E----32435D14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türöffner iW DIN L EST 17E----32435D14
Türöffner iW DIN L EST 17E----32435D14
Artikel-Nr.:
     3517I-16753722
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     17E----32435D14
EAN/GTIN:
     4042203131156
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner

Türöffner iW DIN L EST 17E----32435D14

Türöffner 17E® mit Winkelschließblech 324, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standardtüröffner
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Spannung:
6..12 V
Mit Arretierung:
nein
Mit mechanischer Entriegelung:
ja
Mit Rückmeldung:
nein
Öffnungsrichtung nach DIN:
links
Wassergeschützt:
nein
Montageart:
Einbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 43,58*
€ 56,99*
€ 5,95*
ab € 43,60*
€ 57,12*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,32*
€ 57,79*
Frei Haus
ab € 44,91*
€ 58,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,27*
€ 59,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
effeff
17E----32435D15
ab € 42,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.