Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalt 2f uws glz Galea UP IP44 2f ultraweiß 10AX LEGRAND771022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 771022 Einsatz Doppel Wechsel- schalter Feuchtraum UP Galea ultraweiß
Legrand 771022 Einsatz Doppel Wechsel- schalter Feuchtraum UP Galea ultraweiß
Artikel-Nr.:
     262-E857E64
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771022
EAN/GTIN:
     3245067710227
Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter
Wechselschalt 2f uws glz Galea UP IP44 2f ultraweiß 10AX LEGRAND771022
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
21.5 mm
Farbe:
ultraweiß | weiß
Farbe des Schaltelements:
weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Mit Montageplatte:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechsel-/Wechselschalter
Schlagfestigkeit:
IK02
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 31,76*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,59*
€ 33,81*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,92*
€ 36,80*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 27,26*
€ 37,36*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 40,18*
€ 52,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.