Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E857I03 Herst.-Nr.: 771585 EAN/GTIN: 3245067715857 |
| |
|
| | |
| Einsatz Kabelausl Galea perlmutt ohne LEGRAND771585 Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Farbe: | perlmutt | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Schlagfestigkeit: | IK02 | Verwendung: | Kabelauslass | Leitungsauslass | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckung für leitungsauslass, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,17* | € 8,86* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,71* | € 9,55* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,81* | € 9,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,97* | € 14,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|