Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 771585 Abdeckung Leitungsauslass Galea perlmutt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 771585 Wandplatte/Schalterabdeckung
Legrand 771585 Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     986-2450038
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     771585
EAN/GTIN:
     3245067715857
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Leitungsauslass
leitungsauslass legrand
Abdeckung Leitungsauslass Galea Perlmutt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Ausführung:
Zentralplatte
Farbe:
weiß
Verwendung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
einrasten
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit Beschriftungsfeld:
false
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
false
Kontrollfenster/Lichtauslass:
false
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
false
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für leitungsauslass
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,17*
€ 8,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,71*
€ 9,55*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,81*
€ 9,70*
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.