Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentralplatte LS 2f Creo uws ohne ultraweiß LEGRAND776715


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Abd. HI-FI Lautsp. 2-fach 776715 Creo ultraweiss
LEGR Abd. HI-FI Lautsp. 2-fach 776715 Creo ultraweiss
Artikel-Nr.:
     262-E858A45
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776715
EAN/GTIN:
     3245067767153
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte LS 2f Creo uws ohne ultraweiß LEGRAND776715
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
ultraweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
56.5 mm
Gerätehöhe:
56.5 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, schalterabdeckung weiß, schalterabdeckung, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,19*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,38*
€ 6,69*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,72*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.