Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 776715 Abdeckung HIFI Lautsprecher 2-fach Creo ultraweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEGR Abd. HI-FI Lautsp. 2-fach 776715 Creo ultraweiss
LEGR Abd. HI-FI Lautsp. 2-fach 776715 Creo ultraweiss
Artikel-Nr.:
     986-2450293
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     776715
EAN/GTIN:
     3245067767153
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Abdeckung Hi.Fi Lautsprecher 2-fach Creo Ultraweiß
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Gerätebreite:
56,5 mm
Gerätehöhe:
56,5 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
false
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP21
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,91*
€ 5,29*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 6,19*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 4,38*
€ 6,69*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,72*
1
€ 5,95*
ab € 6,86*
€ 9,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.