Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube PG13,5 PS unbeh lgr hfr schlagf VS13,5LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG13,5 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube PG13,5 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     262-E861J37
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060711
EAN/GTIN:
     4007685018081
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska
Verschlussschraube PG13,5 PS unbeh lgr hfr schlagf VS13,5LG
Weitere Informationen:
Einsatztemperatur:
-20 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13.5
Gewindesteigung:
1.41 mm mm
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Blindstopfen, Explosionsgeschützte Verschlussschraube, Explosionsgeschützter Verschlussstopfen, Ex-Schraubverschluss, Ex-Verschlussschraube, Ex-Verschluss-Schraube, Ex-Verschlussstopfen, Kunststoffschraube, Messing-Verschlussschraube, Messing-Verschlussstopfen, Verschlussschraube, Verschluss-Schraube, Verschlussstopfen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0761*
€ 0,1069*
13 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0762*
€ 0,107*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0806*
€ 0,1132*
100
€ 3,90*
ab € 0,0863*
€ 0,1213*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,11482*
€ 0,15982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,15982*
€ 0,19019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,15882*
€ 0,189
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,15182*
€ 0,18067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14582*
€ 0,17353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,14082*
€ 0,16758
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,11482*
€ 0,13664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,982* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.