Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Kunststoff VS 13,5 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube Kunststoff VS 13,5 LG
Verschlussschraube Kunststoff VS 13,5 LG
Artikel-Nr.:
     3517I-19361986
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060711
EAN/GTIN:
     4007685018081
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din wiska

Verschlussschraube Kunststoff VS 13,5 LG

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0762*
€ 0,107*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0763*
€ 0,1071*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0807*
€ 0,1133*
100
€ 3,90*
ab € 0,0864*
€ 0,1214*
100
€ 5,95*
ab € 0,11482*
€ 0,15982*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.