Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernauslöser 1Ö FILS-Schalt 0,5TE FERNAUSLÖSEMODULFAM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fernauslöser 1Ö FILS-Schalt 0,5TE
Fernauslöser 1Ö FILS-Schalt 0,5TE
Artikel-Nr.:
     262-E863H04
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09950011
EAN/GTIN:
     4014712078529
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Fernauslöser 1Ö FILS-Schalt 0,5TE FERNAUSLÖSEMODULFAM1
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Funktion:
Fernauslöser
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
40 A
Gerätemontage:
FI/LS-Schalter
Zusatzeinrichtung:
Fernauslöser
Weitere Suchbegriffe: Fehlersignalschalter, Fernschalter, Hilfskontakt, Hilfsschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,67*
€ 32,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 32,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,59*
€ 34,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,86*
€ 34,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,98*
€ 38,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.