Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernauslösemodul 2-polig FI/LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3523481
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     FAM
EAN/GTIN:
     4014712078529
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
arbeitsstromauslöser
Arbeitsstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung von Schutzschaltern. Das Fernauslösemodul FAM 1 eignet sich für FI-/LS-Kombinationen in der Ausführung einpolig+N und Leitungsschutzschalter der Baureihe ELS 3. Es schaltet FI/LS-Kombinationen mit Bemessungsfehlerströmen bis 0,3 A sicher ab. auch wenn große Leitungslängen zu entfernten Tastern oder Kontakten verlegt wurden. Das FAM 1 hat eine Sicherheitsabschaltung. Eigenschaften: nachrüstbar; geringe Baugröße; Montageart: Montage an der linken Seite des RCBO; Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Das FAM 1 ist geeignet für die Abschaltung von Stromversorgungskreisen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen durch Störungs- und Gefahrenmeldeeinrichtungen. Hinweise: beeinflusst die Funktion des RCBO nicht; nicht geeignet zum betriebsmäßigen Schalten. Funktion: Fernauslöser, Breite in Teilungseinheiten: 0,5, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Gerätemontage: FI/LS-Schalter, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0, mit Autotest für Fehlerstromfunktion: false, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): 4, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 40 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Doepke Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
FAM
Ident Code:
09950011
Weitere Suchbegriffe: FI-Steuerschalter, FI-Schalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,90*
€ 32,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,43*
€ 34,66*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,78*
€ 35,01*
€ 5,95*
ab € 27,63*
€ 37,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 28,97*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.