Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 2+N 27mm 970mm 35qmm 125A Stift Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter BS039-2-35/125D0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Stiftsammelschiene 2p, 1020 mm ablängbar, 2 x 35 mm2
Doepke Stiftsammelschiene 2p, 1020 mm ablängbar, 2 x 35 mm2
Doepke Stiftsammelschiene 2p, 1020 mm ablängbar, 2 x 35 mm2
Artikel-Nr.:
     262-E863H24
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980096
EAN/GTIN:
     4014712075962
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 125a
doepke phasenschiene
Phasenschiene 2+N 27mm 970mm 35qmm 125A Stift Isoliert f.Gerät_m.N-Leiter BS039-2-35/125D0
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Bemessungsstoßspannung:
8 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
38
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
18
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
970 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
2
Querschnitt:
35 mm² mm²
Teilungsmaß:
27 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: 2 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,35*
€ 79,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,01*
€ 85,16*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 73,31*
€ 93,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,72*
€ 107,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 2,99*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,09*
Zubehör
Doepke
09920094
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.