Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Sammelschiene 2pol 2x35 D02 m.Endkappen 09980096


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Stiftsammelschiene 2p, 1020 mm ablängbar, 2 x 35 mm2
Doepke Stiftsammelschiene 2p, 1020 mm ablängbar, 2 x 35 mm2
Doepke Stiftsammelschiene 2p, 1020 mm ablängbar, 2 x 35 mm2
Artikel-Nr.:
     986-1085020
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980096
EAN/GTIN:
     4014712075962
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
phasenschiene 125a
doepke phasenschiene
Diese Komponenten für die Verdrahtung von Schutzschaltern in industriell. gewerblich und privat genutzten Elektroverteilern verringern den Installationsaufwand erheblich. Die ablängbaren Sammelschienen in Stegbauform eignen sich für die versorgungsseitige Verbindung von D0-Lasttrennern der Typen Tytan II und Coron 2. Sie sind in einer großen Variantenvielfalt in ein- bis vierpoliger Ausführung mit verschiedenen Leitungsquerschnitten erhältlich. Berührungsschutz durch Endkappen der Baureihe EK erforderlich. Eigenschaften: einsetzbar zur Verbindung von D0-Lasttrennern der Baureihen Tytan und Coron 2; große Variantenvielfalt; hohe Zeitersparnis bei der Verdrahtung; Gesamtlänge ca. 1000 mm; ablängbar; Isolierung der offenen Enden durch optionale Endkappen "EK" empfohlen; Montageart: Die Schienen werden in die oberen oder unteren Anschlussklemmen der zu verbindenden Geräte gesteckt. Einsatzgebiete: Sammelschienen dieser Baureihe werden in Verbindung mit Tytan und Coron 2 in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie von Industrieanlagen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Länge:
1020 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Querschnitt:
35 mm²
Polzahl:
2
Anzahl der Phasen:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Teilungsmaß:
27 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
18
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
true
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Weitere Suchbegriffe: 2 phasenschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 61,35*
€ 79,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,01*
€ 85,16*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 73,31*
€ 93,89*
€ 5,95*
ab € 84,72*
€ 107,74*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 2,99*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,09*
Zubehör
Doepke
09920094
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.