Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 1ph 27mm 970mm 16qmm 80A Stift Isoliert BS037-1-16/080D0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Stiftsammelschiene 1p, 990 mm ablängbar, 1 x 16 mm2
Doepke Stiftsammelschiene 1p, 990 mm ablängbar, 1 x 16 mm2
Doepke Stiftsammelschiene 1p, 990 mm ablängbar, 1 x 16 mm2
Artikel-Nr.:
     262-E863H28
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980141
EAN/GTIN:
     4014712049017
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
doepke phasenschiene
phasenschiene 16mm²
Phasenschiene 1ph 27mm 970mm 16qmm 80A Stift Isoliert BS037-1-16/080D0
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
15 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
15 kA
Bemessungsstoßspannung:
4.5 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
37
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
36
Isoliert:
ja
Länge:
970 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Polzahl:
1
Querschnitt:
16 mm² mm²
Teilungsmaß:
27 mm
Zuschneidbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 19,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 13,93*
€ 19,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,71*
€ 26,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09920099
ab € 2,99*
Zubehör
Doepke
09920104
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09920087
ab € 1,49*
Zubehör
Doepke
09920186
ab € 2,09*
Zubehör
Doepke
09920097
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.