Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Außenkabel OM1 U-DQZNBH 62,5125 sw hfr MM62,5125 Kabel längswasserdicht 54308.1


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     262-E864B98
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     54308.1
EAN/GTIN:
     4049759072315
Suchbegriffe:
Erdkabel
LSZH-Kabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL-Außenkabel OM1 U-DQZNBH 62,5125 sw hfr MM62,5125 Kabel längswasserdicht 54308.1
Weitere Informationen:
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser ca.:
7 mm mm
Faser-Anzahl je Ader:
8
Faserart:
Multimode 62,5/125
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Kabel längswasserdicht:
ja
Kabel metallfrei:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Kategorie:
OM1
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantel-Material:
LSZH
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
140 mm
Mit Nagetierschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
UV-beständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), glasfaser-kabel rollenware om3, glasfaser-kabel meterware, A/I-DQ(ZN)BH, A/I-DQ(ZN)H, A-D0F(ZN)2Y, A-DF(ZN)2Y, A-DOF(ZN)2Y, A-DQ(ZN)B2Y, Breakoutkabel, Datenkabel, Datenleitung, Duplex-Kabel, Glasfaserkabel, I-V(ZN)H, I-V(ZN)HH, J-D(ZN)H, J-V(ZN)H, LAN-Kabel, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Außenkabel, LWL-Innenkabel, LWL-Kabel, LWL-Leitung, LWL-Universalkabel, Monomode-Kabel, Multimode-Kabel, Singlemode-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
160
1
pro Meter
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,02*
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,03*
2000
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,13*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,35*
€ 16,29*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.