Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
LWL Kabel Meterware
>
Artikel
LWL-Kabel, Multimode 62,5/125 µm, Fasern: 8, OM1, LSZH, schwarz, 54308.1
Menge:
Meter
Produktinformationen:
EFB
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-26P1161
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
54308.1
EAN/GTIN:
4049759072315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdkabel
LSZH-Kabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
LWL Kabel, 54308.1, EFB Elektronik Das 54308.1 ist ein Universalkabel für die feste Verlegung im Innen- und Außenbereich in Kabelkanälen, Rohren und Verbindungsleitungen. Die mechanische Verlegung mittels Winde ist nur bei Verwendung von Kraftmessern mit Registrierfunktion zulässig. Es ist nicht für die unterirdische Verlegung (direkt erdverlegt) geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
8
Außendurchmesser:
7 mm
Farbe:
schwarz
Faserart:
Multimode 62,5/125 µm
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
OM1
Material:
LSZH
Temperaturbereich (bewegt):
-20 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-5 °C bis 50 °C
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Netzwerkkabel
>
LWL Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Rollenware
,
Glasfaserkabel Meterware
,
Glasfaserkabel Rollenware
,
Glasfiberkabel Meterware
,
Glasfiberkabel Rollenware
,
LWL Kabel Meterware
,
LWL Kabel Rollenware
,
LWL Universalkabel
,
U-DQ(ZN)
,
glasfaser-kabel rollenware om3
,
glasfaser-kabel meterware
,
Kabel
,
Leitung
,
Fiberoptikkabel
,
Fiberoptikleitung
,
Glasfaserkabel
,
Glasfaserleitung
,
Lichtwellenkabel
,
Lichtwellenleiterkabel
,
Lichtwellenleitung
,
LWL-Kabel
,
LWL-Leitung
,
optische Leitung
,
optisches Kabel
,
Lichtleiter
,
Lichtwellenleiter
,
LWL
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
160
1
pro Meter
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,02*
Lager 642
1
pro Meter
€ 4,90*
ab € 0,86*
€ 1,03*
Lager 4502
2000
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,13*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,14*
€ 1,36*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,35*
€ 16,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Meter
Mindestbestellmenge: 2000 Meter (
entspricht € 2.260,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen