Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Serielle Kabel
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker
>
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Stecker
>
Artikel
Anschlußkabel 2m D-Sub Stecker 9p EK129.2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
EFB
icecat
Lager 262
Artikel-Nr.:
262-E864C95
Hersteller:
EFB
Herst.-Nr.:
EK129.2
EAN/GTIN:
4049759052492
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
d-sub kabel
Anschlußkabel 2m D-Sub Stecker 9p EK129.2
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole Anschluss 1:
9
Anzahl der Pole Anschluss 2:
9
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
2 m m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
D-Sub
Steckverbindertyp Anschluss 2:
D-Sub
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Anschlusskabel
,
Computer Datenkabel
,
Computerkabel
,
Datenkabel
,
Drucker-Anschlusskabel
,
Druckerkabel
,
Kabel
,
Monitor-Anschlusskabel
,
Monitorkabel
,
Parallel-Kabel
,
PC-Kabel
,
PC-Verbindungskabel
,
Serielles-Kabel
,
USB-Kabel
,
Verlängerungskabel
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 2,67*
€ 4,03*
Lager 721
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,82*
€ 4,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,85*
€ 4,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,08*
€ 4,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,22*
€ 4,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-St., 10,0m, beige
EFB-Elektronik
EK129.10
ab € 5,37*
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-St., 3,0m, beige
EFB-Elektronik
EK129.3
ab € 2,86*
Ähnlich
Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 9, St.-St., 5,0m, beige
EFB-Elektronik
EK129.5
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen